バスクリーナーコンク 1kg × 4袋

バスクリーナーコンク 1kg × 4袋 - ニイタカ

洗浄力よし!
5倍にうすめても、洗浄力が強いので、浴室洗浄ならこれ1品でOKです。除菌効果もあります。
環境によし!
パウチ包装のため、ボトルタイプに比べてゴミの量を大幅に削減できます。また、コンクタイプなので輸送時のCO2も削減します。
使い勝手よし!
メーカー独自の菱形のパウチにより、専用希釈ボトルへの詰め替えもカンタン。また、移し替えやすい専用の広口スプレーボトルを用意しています。
パウチの特長
ゴミを削減できます
今お使いの一斗缶洗剤から本品に切り替えるだけで、ゴミの発生量も少なく、そのまま捨てることができます。
パウチ包装で環境にやさしい
ボトルに注ぎやすく、薄める作業が簡単かつ正確にできます。
軽くて扱いやすい省スペース
在庫スペースも少なくて済みますし、軽くて作業者の負担も軽減できます。

成分界面活性剤(直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、脂肪酸塩)、溶剤(グリコール系)、金属イオン封鎖剤、除菌剤、香料液性中性使用の目安5倍希釈液を1m2に対して10mL(スプレーガンで約10プッシュ)商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応内容量1箱(4kg)
注意
※浴槽の材質によっては(大理石など)、シミになることがあるので、目立たない所で確かめてから使用する。
※使用にあたっては、製品に記載の「使用上の注意」と「使用方法」を必ず読んでお使いください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13919161291062
オープン
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

風呂用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする