スーパーサラセン 100g × 10袋

スーパーサラセン 100g × 10袋 - ニイタカ

洗浄力よし!
6倍にうすめても、油汚れに強いので、食器や調理器具の洗浄に最適です。
環境によし!
パウチ包装のため、ボトルたぷに比べてゴミの量を大幅に削減できます。また、コンクタイプなので輸送時のCO2も削減します。
使い勝手よし!
詰め替え・希釈がカンタンにできる形状です。
軽くて持ち運びモラクです。※特許出願中

成分界面活性剤(56%)直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、安定化剤(エタノール)液性弱酸性使用量(目安)水1Lに6倍希釈液 1.5~3.0g内容量1袋(1kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13919240211866
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする