スーパーサラセン 800g × 5袋

スーパーサラセン 800g × 5袋 - ニイタカ

油汚れに強い
油汚れを落とす力が強く、とくにプラスチックに付着した油汚れに効果があります。
洗浄作業が楽になります。移し替えやすいパウチ包装
移し替えのしやすい菱形のパウチ包装を採用。ボトルに注ぎやすく、うすめる作業が簡単かつ正確にできます。
うすめても粘度があるから使い過ぎない
うすめても適度な粘土があり、使い過ぎを防ぎます(6倍希釈時)

成分界面活性剤(56%)直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、安定化剤(エタノール)液性中性使用量(目安)水1Lに6倍希釈液 1.5~3.0g内容量1箱(4kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13919091211863
オープン
3,699
4,069(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする