アクシス バイクライト充電式ハイモデル

アクシス バイクライト充電式ハイモデル - GENTOSアクシス バイクライト充電式ハイモデル - GENTOSアクシス バイクライト充電式ハイモデル - GENTOSアクシス バイクライト充電式ハイモデル - GENTOSアクシス バイクライト充電式ハイモデル - GENTOSアクシス バイクライト充電式ハイモデル - GENTOSアクシス バイクライト充電式ハイモデル - GENTOSアクシス バイクライト充電式ハイモデル - GENTOS

AXISシリーズ
充電式バイクライト
最大1000ルーメンの出力 1時間の連続点灯が可能
Daylight/Eco/Mid/High/Max/(点滅モード3段階)の5段階照射で、Ecoは6時間(Daylightは30時間)の連続点灯
ワイドな上面カット配光で厳しい環境を走る上級ユーザーに対応
パワーバンク機能有り
上面カット配光レンズ
サイドエミッター
マウント対応幅:(ロング)直径32-29mm (ミドル)直径29-26mm (ショート)直径28-22mm

用途1m落下耐久とIPx5(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品ブラケット、(バンド大、調節ネジ、バンド固定ネジ)、USB Type-Cケーブル(20cm)、バンド中、バンド小、六角レンチ質量(g)174スイッチ【長押し】On > Off【短押し(点灯後)】Daylight > Eco > Mid > High > Max > 点滅A > 点滅B > 点滅C(ローテーション)電源リチウムイオンバッテリー 3.7V 3200mAh 11.84Wh 内蔵寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31.6×42.5×109.3防塵防水性能(IP)x5光束(Lm)最大1000明るさ(Lm)1000~30照射距離(m)最大153連続点灯時間(時間)1~30落下耐久(m)1内容量1台
注意
※リチウムイオンバッテリー 3.7V 3,200mAh 11.84Wh 内蔵
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13918601AXS-04R
オープン
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする