曜日別特売

アクシス バイクライト充電式ミドルモデル

アクシス バイクライト充電式ミドルモデル - GENTOSアクシス バイクライト充電式ミドルモデル - GENTOSアクシス バイクライト充電式ミドルモデル - GENTOSアクシス バイクライト充電式ミドルモデル - GENTOSアクシス バイクライト充電式ミドルモデル - GENTOSアクシス バイクライト充電式ミドルモデル - GENTOSアクシス バイクライト充電式ミドルモデル - GENTOSアクシス バイクライト充電式ミドルモデル - GENTOS

充電式バイクライトAXISシリーズ新JIS対応モデル
最大230ルーメンの出力 5時間の連続点灯が可能
Eco/Mid/High/Max/(点滅モード2段階)の4段階の照射で、Ecoは40時間の連続点灯
上面カット+程よくスポットなビームが対向車の邪魔にならず、JISが想定する使い勝手のよいバイクライト。
JIS用ルクス表記:80lux@10m
前照灯(JIS規格(JIS C9502)準拠)モデル(Maxモード時のみ)
上面カット配光レンズ
サイドエミッター
モードインジケーター
1個点灯:Ecoモード
2個点灯:Midモード
3個点灯:Highモード
4個点灯:Maxモード
1個点滅:点滅Aモード
2個点滅:点滅Bモード
ブラケット対応幅:直径19~33mm

用途1m落下耐久とIPx5(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品充電用USB Type-C ケーブル(20cm)、ブラケット質量(g)115スイッチ【長押し】On > Off【短押し(点灯後)】Daylight > Eco > Mid > High > Max > 点滅A > 点滅B > 点滅C(ローテーション)電源リチウムイオンバッテリー 3.7V 2500mAh 9.25Wh 内蔵寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35.6×37.3×105.3防塵防水性能(IP)x5光束(Lm)最大230明るさ(Lm)230~20照射距離(m)最大191連続点灯時間(時間)5~40落下耐久(m)1内容量1台
注意
※リチウムイオンバッテリー 3.7V 2,500mAh 9.25Wh 内蔵
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13918610AXS-05R
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする