ストランティラックセット

ストランティラックセット - サンカストランティラックセット - サンカストランティラックセット - サンカストランティラックセット - サンカストランティラックセット - サンカストランティラックセット - サンカストランティラックセット - サンカストランティラックセット - サンカ

17cmのすきまを活用する、「ストランティ」シリーズの中から、棚板の有効高さが異なるラックAとラックCの組み合わせ商品
キッチン、ランドリー、トイレ等のちょっとしたすき間で活躍
下部には小さなキャスター(コロ)付き、お掃除の際の移動もラクラク
連結パーツにより、ラクラク積み重ね&転倒防止で安心
背面化粧あり:左右どちらでもレイアウト可能

用途キッチンや洗面所などにすきま収納ラックに。キッチン 洗面所 脱衣所 収納 隙間 すき間 すきま ストッカー パントリー 収納ラック ラック シェルフ ストランティ材質本体:ポリプロピレン、仕切りケース:ポリプロピレン/エラストマー質量(kg)6.03耐荷重(kg)連結部上部 (計)8、連結時下部 (計)12、単体使用時 (計)12寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約17×45×170棚板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(Aタイプ)【最上段】150×440×12.50【2、3段目】150×440×190【最下段】150×440×260、(Cタイプ)【1、2段目】150×440×125【3段目】150×440×190【最下段】150×440×325内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13918935ラックA&ラックC WH
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする