曜日別特売

薬用ハンドウォッシュBG 5kg

薬用ハンドウォッシュBG 5kg - ニイタカ

殺菌剤・塩化ベンザルコニウム配合
逆性石けんを配合していますので、 手指を洗うと同時に殺菌・消毒ができます。
手肌にやさしい
洗浄成分に手肌にやさしいアルキルグリコシドを採用。 さらに保湿成分(ヘチマエキス・グリセリン)を配合してい ます。1日に何度も手洗いする現場におすすめです。
石けんカスがつきにくい
石けんを含まないので、石けんカスが発生しません。

成分
アルキルグリコシド
グリセリン
ラウリルジメチルアミンオキシド液
エデト酸塩
POEラウリルエーテル
ヘチマエキス-1
無水エタノール
pH調整剤
青色1号
黄色4号
用途手指の洗浄・消毒液性弱酸性香り無香タイプ有効成分濃ベンザルコニウム塩化物液50医薬品医療機器等法医薬部外品繰り返し・詰め替え対応内容量1本(5kg)
注意
※製品容器に記載の「使用方法」と「使用上の注意」を必ず読んでお使いください。
※石けんから切り替えの際は、泡立ちを少なく感じて、使い過ぎることがあります。使い過ぎにご注意ください。
※湿しん、皮ふ炎(かぶれ、ただれ)などの皮ふ障害がある時は、悪化させるおそれがあるので使用しないでください。
※赤み、かゆみ、刺激など異常が出たら使用を中止し、皮ふ科医へ相談してください。使い続けると症状が悪化することがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13919021250440
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手洗い洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする