Nスター 薬用ハンドウォッシュVA 5kg

Nスター 薬用ハンドウォッシュVA 5kg - ニイタカ

殺菌剤イソプロピルメチルフェノール配合
殺菌剤イソプロピルメチルフェノール配合により、手指を洗うと同時に殺菌・消毒(※)ができます。
手洗いでウイルス対策
配合成分の組み合わせで薬剤が効きにくいウイルスも消毒(※)します。
やさしい泡立ち
伸びの良いなめらかな泡で手肌をつつみ、汚れもウイルスもしっかり除去します。
非ヨウ素系で使いやすい
グリセリン(保湿剤)を配合し、手肌を健やかに。無香料なので食品施設の衛生対策にもおすすめです。
※すべての菌、ウイルスに効果があるわけではありません。

成分
ラウリル硫酸トリエタノールアミン
アルキルグリコシド
ペンチレングリコール
グリセリン
エタノール
pH調整剤
黄色4号
青色1号
用途手指の洗浄・消毒香り無香タイプ有効成分イソプロピルメチルフェノール医薬品医療機器等法医薬部外品繰り返し・詰め替え対応内容量1本(5kg)
注意
※製品容器に記載の「使用方法」と「使用上の注意」を必ず読んでお使いください。
※湿しん、皮膚炎(かぶれ、ただれ)等の皮膚障害がある時は、悪化させる恐れがあるので使用しないでください。
※赤み、かゆみ、刺激等の異常が出たら使用を中止し、皮膚科医へ相談してください。使い続けると症状が悪化することがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13919030251040
オープン
3,198
3,518(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月18日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手洗い洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする