抗菌ソフター 16kg

抗菌ソフター 16kg - ニイタカ

抗菌&ふっくら
木綿から毛糸、化学繊維までどんな繊維にもよくなじみ、衣類をソフトに仕上げ、風合いをよく保ちます。
抗菌成分配合でイヤなニオイの元となる菌をよせつけません。
静電気の発生を抑えます
静電気を抑え着心地を良くします。ゴミ、チリ、汚れもつきにくく落ちやすくなります。
毛玉や毛羽立ちも防ぎます。
微香性のほのかな香り
ほのかなウッディフローラルの香りです。
イヤなニオイを抑えつつ、香りがきつくなり過ぎないよう調整しています。

用途衣類の洗浄成分界面活性剤(陽イオン系)/抗菌剤/香料液性弱酸性使用の目安水30L(衣類1.5kg)に15~30mL商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応内容量1缶(16kg)
注意
※ご使用にあたっては、製品に記載の「使用上の注意」と「使用方法」を必ず読んでお使いください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13919118236031
オープン
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする