ニュータフセン 18kgワイド

ニュータフセン 18kgワイド ニイタカ

手肌に優しい高級アルコール系
植物由来の高級アルコール系界面活性剤を主成分としています。手肌に優しく、手荒れを防ぎます。
食器洗いに優れた洗浄力
油汚れに強く、食器をきれいに仕上げます。泡切れもよく、すすぎが楽です。

用途
食器、調理器具などの洗浄
まな板の洗浄
包丁の洗浄、除菌
シンクやワークテーブルの洗浄
成分界面活性剤(アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム) 液性中性 使用量(目安)水1Lに対して1.5~3.0g 内容量1缶(18kg)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13919066 210504
オープン
6,299
6,929 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする