ニューホワイトアップ 2.5kg×4

ニューホワイトアップ 2.5kg×4 - ニイタカ

抜群の漂白力
使い込んで漂白されにくくなったメラミン食器も見違える白さを取り戻します。使い込むほど効果を実感できます。
ごはん茶碗の漂白におすすめ
食器にこびりついたデンプン汚れをキレイに落とします。ごはん茶碗の漂白で効果を発揮します。
においもなく、おだやかな作用
塩素系漂白剤のような強いにおいがなく、おだやかな作用で材質をいためません。

成分
過炭酸ナトリウム(酸素系)
界面活性剤(ポリオキシアル
キレンアルキルエーテル)
アルカリ剤(炭酸塩)
金属イオン封鎖剤、安定化剤
用途食器、調理器具などの除菌・漂白液性弱酸性使用量(目安)水1Lに4~10g内容量1ケース(2.5kg×4袋)
注意
※使用するときは炊事用手袋を着用する。
※塩素系漂白剤など他の薬剤・洗浄剤とは混ぜない。
※キャップをあけるとき、粉が飛び出す恐れがある。また、容器を移動するときは、キャップをしっかり閉める。
※水や他のものを容器、袋にいれない。
※熱湯(80℃以上)では使用しない。
※作業時は火傷に注意する。
※他の容器に移し替えない。
※使い終わった容器はよく洗ってから処理する。
※直射日光をさけ、高温のところに置かない。
※子供の手の届かない所に保管する。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13919127234161
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする