アイコ
RS-2200シリーズ ブラック
質実剛健な大型モデル!高い耐久性が魅力なオフィスチェア!
丈夫で堅牢なメカニズムとどんな体格の方にもフィットする大型のシート設計で使う方をえらびません。
仕様
ガス上下機構、ランバーサポート機構、座スライド機構、背上下機構、肘上下可動、肘前後可動
材質
背:強化ナイロン樹脂、エラストメリックポリエステルメッシュ張り、ランバーサポート/座:強化ナイロン樹脂及び再生P.P.樹脂成形品、モールドウレタンフォーム/肘:ナイロン樹脂及びTPE樹脂成形品/脚:強化ナイロン樹脂成形品、Φ50mmナイロン双輪キャスター
色
BK(ブラック)
キャスター
あり
肘掛
あり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
700~740×600×995~1065
座面高さ(mm)
495~565
色(座面)
ブラック(布地)
色(背面)
ブラック(メッシュ)
内容量
1脚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ご使用にあたっては、取扱説明書をよくお読みの上、正しく使用して下さい。また取扱説明書は、大切に保存して下さい。
※事務用家具は室内または屋内用です。屋外や直射日光やストーブなどの熱が直接当たる場所や、水のかかる所、滑りやすい床面などでは使用しないで下さい。サビや故障の原因となります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13920378
RS-2200(F30)BK
¥
139,400
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません