アイコ
RS-2500シリーズ 布張りブラック
これからの働き方にあわせたベストセレクト!
オフィスエリアだけでなくハイクラスな執務室や会議室など、使用場所をえらばないスマートデザインのオフィスチェア。
仕様
ガス上下機構、シンクロロッキング機構、座スライド機構、ヘッドレスト調整機構、ランバーサポート機構、背ロック機構、肘上下可動、肘左右振り、肘前後可動、背上下機構
材質
背:強化ナイロン樹脂、ランバーサポート/座:強化ナイロン樹脂及び再生P.P.樹脂成形品、モールドウレタンフォーム/肘:ナイロン樹脂及びTPE樹脂成形品/脚:アルミダイキャストボリッシュ仕上げ、Φ60mmウレタン双輪キャスター
色
ブラック(布地)/【座・背】ブラック(布地)
キャスター
あり
肘掛
あり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
620×630×1170~1240
座面高さ(mm)
440~510
内容量
1脚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ご使用にあたっては、取扱説明書をよくお読みの上、正しく使用して下さい。また取扱説明書は、大切に保存して下さい。
※事務用家具は室内または屋内用です。屋外や直射日光やストーブなどの熱が直接当たる場所や、水のかかる所、滑りやすい床面などでは使用しないで下さい。サビや故障の原因となります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13920387
RS-2575(F29)BK
¥
111,300
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません