アイコ
ミーティングチェアMC-597 ネスティング・背パッド付きタイプ
ネスティングできるチェア!
背中のクッション付きのスタイリッシュでオシャレなミーティングチェア
ネスティングも可能なので、大学や企業のセミナールームなど様々な場所で活躍します。
仕様
水平スタック
材質
背:P.P.樹脂成形品、ウレタンフォーム(MC-597)/座:P.P樹脂成形品、モールドウレタンフォーム/脚:スチールパイプ、粉体塗装仕上げ、ナイロン双輪キャスター
幅(mm)
535
高さ(mm)
790
奥行(mm)
530
キャスター
あり
肘掛
なし
座高(mm)
430
グリーン購入法
適合
背タイプ
パッド付き
メモ台
なし
内容量
1脚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ご使用にあたっては、取扱説明書をよくお読みの上、正しく使用して下さい。また取扱説明書は、大切に保存して下さい。
※事務用家具は室内または屋内用です。屋外や直射日光やストーブなどの熱が直接当たる場所や、水のかかる所、滑りやすい床面などでは使用しないで下さい。サビや故障の原因となります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
張地
色(張地)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13920186
MC-597B(FG3)BK
BK(ブラック)
防汚性布張り3Mスコッチガード加工
BK(ブラック)
¥
42,400
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13920195
MC-597B(FG3)BU
BU(ブルー)
防汚性布張り3Mスコッチガード加工
BU(ブルー)
¥
42,400
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13920211
MC-597B(FG3)DBU
DBU(ダークブルー)
防汚性布張り3Mスコッチガード加工
DBU(ダークブルー)
¥
42,400
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13920220
MC-597B(FG3)GN
GN(グリーン)
防汚性布張り3Mスコッチガード加工
GN(グリーン)
¥
42,400
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13920229
MC-597B(FG3)WIN
WIN(ワイン)
防汚性布張り3Mスコッチガード加工
WIN(ワイン)
¥
42,400
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13920238
MC-597B(VG1)BK
BK(ブラック)
抗菌性ビニールレザー、耐次亜塩素酸、耐アルコール
BK(ブラック)
¥
42,400
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13920247
MC-597B(VG1)PBU
PBU(パステルブルー)
抗菌性ビニールレザー、耐次亜塩素酸、耐アルコール
PBU(パステルブルー)
¥
42,400
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。