曜日別特売

ミーティングチェアMC-587 ネスティング・背パッド無しタイプ

ミーティングチェアMC-587 ネスティング・背パッド無しタイプ - アイコミーティングチェアMC-587 ネスティング・背パッド無しタイプ - アイコミーティングチェアMC-587 ネスティング・背パッド無しタイプ - アイコミーティングチェアMC-587 ネスティング・背パッド無しタイプ - アイコミーティングチェアMC-587 ネスティング・背パッド無しタイプ - アイコミーティングチェアMC-587 ネスティング・背パッド無しタイプ - アイコミーティングチェアMC-587 ネスティング・背パッド無しタイプ - アイコミーティングチェアMC-587 ネスティング・背パッド無しタイプ - アイコ

ネスティングできるチェア!
スタイリッシュでオシャレなミーティングチェア
ネスティングも可能なので、大学や企業のセミナールームなど様々な場所で活躍します。

仕様水平スタック材質背:P.P.樹脂成形品/座:P.P樹脂成形品、モールドウレタンフォーム/脚:スチールパイプ、粉体塗装仕上げ、ナイロン双輪キャスター幅(mm)535高さ(mm)790奥行(mm)530キャスターあり肘掛なし座高(mm)430グリーン購入法適合背タイプパッド無しメモ台なし内容量1脚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ご使用にあたっては、取扱説明書をよくお読みの上、正しく使用して下さい。また取扱説明書は、大切に保存して下さい。
※事務用家具は室内または屋内用です。屋外や直射日光やストーブなどの熱が直接当たる場所や、水のかかる所、滑りやすい床面などでは使用しないで下さい。サビや故障の原因となります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
全7種類を絞り込む
張地
色(張地)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
張地
色(張地)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13920116MC-587B(FG3)BKBK(ブラック)防汚性布張り3Mスコッチガード加工BK(ブラック)
36,900
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13920125MC-587B(FG3)BUBU(ブルー)防汚性布張り3Mスコッチガード加工BU(ブルー)
36,900
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13920141MC-587B(FG3)DBUDBU(ダークブルー)防汚性布張り3Mスコッチガード加工DBU(ダークブルー)
36,900
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13920150MC-587B(FG3)GNGN(グリーン)防汚性布張り3Mスコッチガード加工GN(グリーン)
36,900
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13920159MC-587B(FG3)WINWIN(ワイン)防汚性布張り3Mスコッチガード加工WIN(ワイン)
36,900
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13920168MC-587B(VG1)BKBK(ブラック)抗菌性ビニールレザー、耐次亜塩素酸、耐アルコールBK(ブラック)
36,900
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13920177MC-587B(VG1)PBUPBU(パステルブルー)抗菌性ビニールレザー、耐次亜塩素酸、耐アルコールPBU(パステルブルー)
36,900
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする