曜日別特売

RS-2500シリーズ ビニールレザーブラック

RS-2500シリーズ ビニールレザーブラック - アイコRS-2500シリーズ ビニールレザーブラック - アイコRS-2500シリーズ ビニールレザーブラック - アイコRS-2500シリーズ ビニールレザーブラック - アイコRS-2500シリーズ ビニールレザーブラック - アイコRS-2500シリーズ ビニールレザーブラック - アイコRS-2500シリーズ ビニールレザーブラック - アイコRS-2500シリーズ ビニールレザーブラック - アイコ

これからの働き方にあわせたベストセレクト!
オフィスエリアだけでなくハイクラスな執務室や会議室など、使用場所をえらばないスマートデザインのオフィスチェア。

仕様ガス上下機構、シンクロロッキング機構、座スライド機構、ヘッドレスト調整機構、背ロック機構、肘上下可動、肘左右振り、肘前後可動、背上下機構材質背:強化ナイロン樹脂、ランバーサポート/座:強化ナイロン樹脂及び再生P.P.樹脂成形品、モールドウレタンフォーム/肘:ナイロン樹脂及びTPE樹脂成形品/脚:アルミダイキャストボリッシュ仕上げ、Φ60mmウレタン双輪キャスター幅(mm)620ブラック(ビニールレザー)/【座・背】ブラック(ビニールレザー)/高さ(mm)1170~1240奥行(mm)630キャスターあり肘掛あり座高(mm)440~510ハンガーなしランバーサポートありヘッドレストありオットマンなし内容量1脚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ご使用にあたっては、取扱説明書をよくお読みの上、正しく使用して下さい。また取扱説明書は、大切に保存して下さい。
※事務用家具は室内または屋内用です。屋外や直射日光やストーブなどの熱が直接当たる場所や、水のかかる所、滑りやすい床面などでは使用しないで下さい。サビや故障の原因となります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13920396RS-2575(V18)BK
111,300
67,980
74,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,200/税込¥1,320
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする