曜日別特売

オフィスチェア R-5200シリーズ ローバックタイプ

オフィスチェア R-5200シリーズ ローバックタイプ - アイコオフィスチェア R-5200シリーズ ローバックタイプ - アイコオフィスチェア R-5200シリーズ ローバックタイプ - アイコオフィスチェア R-5200シリーズ ローバックタイプ - アイコオフィスチェア R-5200シリーズ ローバックタイプ - アイコオフィスチェア R-5200シリーズ ローバックタイプ - アイコオフィスチェア R-5200シリーズ ローバックタイプ - アイコオフィスチェア R-5200シリーズ ローバックタイプ - アイコ

快適さと高級感を兼ね備えた次世代ワーキングチェア。仕事にあふれる想像力と豊かさを与えます。
洗練されたデザインと調整機能が、長時間の会議や集中作業でも最高の座り心地を実現します。
高級感と身体にフィットするサポートが、あなたのアイデアをより高く、遠くに導きます。

仕様ガス上下機構/シンクロロッキング機構/背ロック機構/材質背:鋼管枠、モールドウレタンフォーム/座:成形合板、モールドウレタンフォーム/肘:アルミダイキャストボリッシュ仕上げ、ポリウレタンスキンフォーム/脚:アルミダイキャストボリッシュ仕上げ、Φ60mmナイロン双輪キャスター幅(mm)675高さ(mm)970~1205奥行(mm)605キャスターあり張地革張り+ビニールレザー張り肘掛あり座高(mm)435~490グリーン購入法適合ハンガーなしランバーサポートなしヘッドレストなしオットマンなし内容量1脚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ご使用にあたっては、取扱説明書をよくお読みの上、正しく使用して下さい。また取扱説明書は、大切に保存して下さい。
※事務用家具は室内または屋内用です。屋外や直射日光やストーブなどの熱が直接当たる場所や、水のかかる所、滑りやすい床面などでは使用しないで下さい。サビや故障の原因となります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(張地)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13920798R-5205(L)BKBKBK
184,100
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
13920807R-5205(L)LGRLGRLGR
184,100
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする