大塚刷毛製造
エアコン室外機 スタンド
防水工事の際、エアコン室外機移動作業を省力化できます。
シンプルながら丈夫な設計。先端が針状に加工された脚部により、施工面への影響を最小限に抑え事ができます。
用途
防水工事用。屋上・ベランダ等での防水作業時に、
エアコン室外機が設置されてい場所でのエアコン室外機用架台として使用。
適合
積載荷量:約100kg
質量(kg)
約1.1
タイプ
スタンドタイプ
寸法(横×奥行×高さ)(mm)
470×295×165
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13921769
364237 0001
¥
2,040
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください