オスラム
直管LEDランプ 20W相当 昼光色
仕様
片側給電/電源内蔵タイプ、ガラス製、直管20W相当
消費電力(W)
7
口金
G13
定格入力電圧(V)
100-242
色温度
6500K(昼光色)
寿命
50000h
定格光束(Lm)
1100
内容量
1箱(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13921778
ST8A-0.6M7W/865100-240VEM
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る