TMC
電子ホイッスル
口で吹かないので複数人で使用出来ます
普通のホイッスルと異なり、肺活量等の個人差がありません
用途
スポーツ、イベント、災害時、工事現場等
仕様
三音切替式
付属品
ストラップ2本、収納ポーチ、単四電池2本
材質
ABS樹脂
質量(g)
52(電池含まず)
本体サイズ(mm)
111×37
音量(dB)
約100(1m離れた場所で)
内容量
1個
注意
※本製品は防水仕様ではありません
※ホイッスル音をテストされる場合はスピーカー部分を手で押さえてテストして下さい
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13922916
BS-763
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください