曜日別特売

掃除機 サイクロン式

掃除機 サイクロン式 - YAMAZEN(山善)掃除機 サイクロン式 - YAMAZEN(山善)掃除機 サイクロン式 - YAMAZEN(山善)掃除機 サイクロン式 - YAMAZEN(山善)掃除機 サイクロン式 - YAMAZEN(山善)掃除機 サイクロン式 - YAMAZEN(山善)掃除機 サイクロン式 - YAMAZEN(山善)掃除機 サイクロン式 - YAMAZEN(山善)

本体重量3kgの軽量コンパクトクリーナー
紙パック不要のサイクロン式掃除機
ダストケースはワンタッチで底蓋が開くのでごみ捨て簡単
HEPAフィルターで吸い込んだ埃をキャッチ
すきまノズルとブラシノズルを切り替えられる2WAYノズル付き
スライド式伸縮パイプで簡単に長さ調節
フィルター、ダストカップは水洗い可能

用途お部屋やフロアのお掃除に。サイクロン式クリーナー 紙パック不要 軽量 スリム 吸引力 ワンタッチ付属品フロアノズル、ブラシ付きすきまノズル、伸縮延長パイプ、ホース質量(kg)約3(本体のみ)、約4.3(フロアノズル、伸縮延長パイプ、ホース含む)シャンパンゴールド電源(V)AC100 (50Hz/60Hz)消費電力(W)1000コード長さ(m)4吸込仕事率(W)200集塵容量(L)0.55運転音(dB)71保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.4×32.2×30内容量1台
取扱説明書:(2.59MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13919861ZCB-H200(CG)
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする