リンナイ
ガス小型湯沸かし器 先止式タイプ
ガス小型湯沸かし器 先止式タイプ(寒冷地仕様)
用途
都市ガス用
種別
家庭用(出湯管のない先止式になります)
接続口径
給水・給湯:15A(R1/2)
質量(kg)
6
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
290×136×367.5
色(本体)
ホワイト
給湯号数
5号
設置形態
屋内壁掛・後面近接設置型
グリーン購入法
適合
ガス消費量(kW)
能力大:10.5(9,000kcal/h)、能力小:5.70(4,900kcal/h)
内容量
1台
関連資料:
(0.08MB)
注意
※ガス種を間違えると正常に点火致しませんのでご注意下さい。
※給湯器の設置はご使用のガス種に合わせた有資格者による設置工事が必要です。
※商品のみでご購入になりますので、施工に関して問題やトラブル等が生じた場合は、メーカーは一切責任を負いかねることをご了承願います。
※本商品は日本国内専用品です。万一、本商品を海外で使用された場合、本商品の性能、品質、安全性について、メーカーは一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。
※2009年4月より、長期使用製品安全点検制度が施行され、小型湯沸器の点検基準として、「機器の設置位置がコンロの直上から外れていること」と規定されました。つきましては、既設の住宅に設置されている小型湯沸器を買替える際には、コンロの直上から他の場所に移設する必要があります。
※長期にわたり製品をご使用になると部品などが経年劣化し、重大製品事故を起こす恐れがありますのでご購入後、所有者登録をすることで所有者に点検時期(製造から10年後)をお知らせいたします。点検時期が来ましたら点検(有料)を受けて頂くようお願いいたします。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13923205
RUS-V53YTBK(WH)/13A
¥
55,000
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません