曜日別特売

リード線形シース熱電対

リード線形シース熱電対 - 日本電測

NDS長極細シースCouple(熱電対)は応答速度が速く、また自在に曲げることができるので、確実な温度測定を可能にします。(部分ではなくピンポイントで温度を取ります。)
顕微鏡下での溶接作業という技術の確立により初めて可能となった製品です。

温度範囲(℃)補償導線:リード線種EXD(耐熱ビニール)は-20~80、EXA(ガラスウール上シールド)は0~150材質(シース)SUS316熱電対K測温接点非接地端子M3Y素子数1階級(級)内容量1個
全47種類を絞り込む
測定温度範囲(℃)
シース外径(Φmm)
シース長(mm)
47種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(cm)
測定温度範囲(℃)
シース外径(Φmm)
補償導線
シース長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13922155TN1-1.0-40-2M補償導線:2000~6501EXD400
オープン
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
13922171TN1-1.6-40-2M補償導線:2000~6501.6EXD400
オープン
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
13922180TN1-3.2-40-2M補償導線:2000~7503.2EXD400
オープン
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
13922189TN1-4.8-40-2M補償導線:2000~8004.8EXD400
オープン
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
13922198TN1-1.6-40-EXA2M補償導線:2000~6501.6EXA400
オープン
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
13922207TN1-3.2-40-EXA2M補償導線:2000~7503.2EXA400
オープン
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
13922216TN1-4.8-40-EXA2M補償導線:2000~8004.8EXA400
オープン
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
13922225TN1-1.0-40-4M補償導線:4000~6501EXD400
オープン
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
13922241TN1-1.6-40-4M補償導線:4000~6501.6EXD400
オープン
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
13922250TN1-3.2-40-4M補償導線:4000~7503.2EXD400
オープン
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
13922259TN1-4.8-40-4M補償導線:4000~8004.8EXD400
オープン
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
13922268TN1-1.0-50-2M補償導線:2000~6501EXD500
オープン
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
13922277TN1-1.6-50-2M補償導線:2000~6501.6EXD500
オープン
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
13922286TN1-3.2-50-2M補償導線:2000~7503.2EXD500
オープン
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
13922295TN1-4.8-50-2M補償導線:2000~8004.8EXD500
オープン
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
13922311TN1-1.0-50-EXA2M補償導線:2000~6501EXA500
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
13922320TN1-1.6-50-EXA2M補償導線:2000~6501.6EXA500
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
13922329TN1-3.2-50-EXA2M補償導線:2000~7503.2EXA500
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
13922338TN1-4.8-50-EXA2M補償導線:2000~8004.8EXA500
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
13922347TN1-1.0-40-EXA4M補償導線:4000~6501EXA400
オープン
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
13922356TN1-1.0-50-4M補償導線:4000~6501EXD500
オープン
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
13922365TN1-1.6-40-EXA4M補償導線:4000~6501.6EXA400
オープン
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
13922381TN1-1.6-50-4M補償導線:4000~6501.6EXD500
オープン
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
13922390TN1-3.2-40-EXA4M補償導線:4000~7503.2EXA400
オープン
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
13922399TN1-3.2-50-4M補償導線:4000~7503.2EXD500
オープン
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
13922408TN1-4.8-40-EXA4M補償導線:4000~8004.8EXA400
オープン
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
13922417TN1-4.8-50-4M補償導線:4000~8004.8EXD500
オープン
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
13922426TN1-6.4-40-2M補償導線:2000~8006.4EXD400
オープン
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
13922435TN1-8.0-40-2M補償導線:2000~9008EXD400
オープン
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
13922451TN1-1.0-50-EXA4M補償導線:4000~6501EXA500
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
13922460TN1-1.6-50-EXA4M補償導線:4000~6501.6EXA500
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
13922469TN1-3.2-50-EXA4M補償導線:4000~7503.2EXA500
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
13922478TN1-4.8-50-EXA4M補償導線:4000~8004.8EXA500
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
13922487TN1-6.4-40-EXA2M補償導線:2000~8006.4EXA400
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
13922496TN1-8.0-40-EXA2M補償導線:2000~9008EXA400
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
13922505TN1-6.4-40-4M補償導線:4000~8006.4EXD400
オープン
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
13922521TN1-8.0-40-4M補償導線:4000~9008EXD400
オープン
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
13922530TN1-6.4-50-2M補償導線:2000~8006.4EXD500
オープン
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
13922539TN1-8.0-50-2M補償導線:2000~9008EXD500
オープン
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
13922548TN1-6.4-50-EXA2M補償導線:2000~8006.4EXA500
オープン
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
返品不可
13922557TN1-8.0-50-EXA2M補償導線:2000~9008EXA500
オープン
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
返品不可
13922566TN1-6.4-40-EXA4M補償導線:4000~8006.4EXA400
オープン
8,098
8,908(税込)
4日以内出荷
返品不可
13922575TN1-6.4-50-4M補償導線:4000~8006.4EXD500
オープン
8,098
8,908(税込)
4日以内出荷
返品不可
13922591TN1-8.0-40-EXA4M補償導線:4000~9008EXA400
オープン
8,098
8,908(税込)
4日以内出荷
返品不可
13922600TN1-8.0-50-4M補償導線:4000~9008EXD500
オープン
8,098
8,908(税込)
4日以内出荷
返品不可
13922609TN1-6.4-50-EXA4M補償導線:4000~8006.4EXA500
オープン
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
13922618TN1-8.0-50-EXA4M補償導線:4000~9008EXA500
オープン
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする