端子箱形シース熱電対

端子箱形シース熱電対 - 日本電測

TN2シリーズ(端子箱形シース熱電対)です。

材質(シース)SUS316熱電対K測温接点非接地リード線(出口)G3/8素子数1階級(級)端子箱小型密閉端子箱内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定温度範囲(℃)
シース外径(Φmm)
シース長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13922627TN2-3.2-500~7503.2350
オープン
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
13922636TN2-4.8-500~8004.8500
オープン
9,398
10,338(税込)
4日以内出荷
返品不可
13922645TN2-6.4-500~8006.4500
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
13922661TN2-8.0-500~9008500
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
13922670TN2-4.8-750~8004.8750
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
13922679TN2-6.4-750~8006.4750
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする