曜日別特売

端子箱形熱電対

端子箱形熱電対 - 日本電測

TN3シリーズ(端子箱形熱電対)です。

材質保護管:SUS316測温接点非接地リード線(出口)G1/2素子数1階級(級)端子箱大型密閉端子箱内容量1個
全10種類を絞り込む
熱電対
測定温度範囲(℃)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
外形(mm)
長さ(cm)
熱電対
測定温度範囲(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13922688TN3-10-50保護管:10保護管:50K(1.0)0~750
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
13922697TN3-10-70保護管:10保護管:70K(1.0)0~750
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
13922706TN3-12-70保護管:12保護管:70K(1.6)0~850
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
13922715TN3-15-50保護管:15保護管:50K(2.3)0~850
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
13922731TN3-10-100保護管:10保護管:100K(1.0)0~750
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
13922740TN3-12-100保護管:12保護管:100K(1.6)0~850
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
13922749TN3-15-70保護管:15保護管:70K(2.3)0~850
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
13922758TN3-22-70保護管:21.7保護管:70K(3.2)0~950
オープン
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
13922767TN3-15-100保護管:15保護管:100K(2.3)0~850
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
13922776TN3-22-100保護管:21.7保護管:100K(3.2)0~950
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする