<2025年度版>7インチワンセグテレビ付きカーナビ

<2025年度版>7インチワンセグテレビ付きカーナビ - ファミリー・ライフ<2025年度版>7インチワンセグテレビ付きカーナビ - ファミリー・ライフ<2025年度版>7インチワンセグテレビ付きカーナビ - ファミリー・ライフ<2025年度版>7インチワンセグテレビ付きカーナビ - ファミリー・ライフ<2025年度版>7インチワンセグテレビ付きカーナビ - ファミリー・ライフ

2025年度版 ワンセグテレビ付きカーナビが登場!
1台6役!カーナビ、ワンセグTV、TV録画、音楽再生、動画再生、写真アルバム。
ドライブ中にTVが見られて録画もできる魅力的な機能を備えています。
トンネルアシスト機能、オートリルート機能搭載。
運転中でも簡単に操作できる静電式タッチパネルを採用しており、直感的な操作性が魅力です。
デモ走行機能、目的地の設定や地図の閲覧もスムーズに行えるため、安全なドライブをサポートします。多彩な機能を駆使して、快適なカーライフをお楽しみください。
2電源対応!車用/内蔵充電池
オービス情報地点件数約385件
その他の便利な機能:最短ルート検索機能・電子書籍・ワンセグ録画機能・スマートIC対応
検索データ/電話番号検索:約420万件、住所検索:約3,560万件、施設名検索:約67万件、駅・IC・空港検索:約1万8千件
1年間保証書付き

セット内容本体、車載用DCアダプター、車載用吸盤スタンド一式、吸盤ベース板、取扱説明書材質ABS樹脂ブラック質量(g)約265(充電バッテリー含む)電源(入力)DC5V・(内蔵充電池)リチウムポリマー1,000mAh/3.7V連続使用時間(時間)約1解像度800×480pxl充電時間(時間)約4寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)(約)17.8×1.4×11.3画面サイズ7インチ縮尺12段階(10m-50km)TVチューナーワンセグ内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13921805a34149
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーナビゲーション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする