曜日別特売

ねじ穴埋めキャップ

ねじ穴埋めキャップ - ラクテムねじ穴埋めキャップ - ラクテムねじ穴埋めキャップ - ラクテムねじ穴埋めキャップ - ラクテムねじ穴埋めキャップ - ラクテムねじ穴埋めキャップ - ラクテムねじ穴埋めキャップ - ラクテムねじ穴埋めキャップ - ラクテム

ねじ穴用の埋め栓・保護に有効なシリコンゴムのキャップです。
ねじ穴に挿入することで穴隠し、識別や防塵対策が可能です。
M3~20まで、各サイズ2色よりお選びいただけます。

用途ねじ穴の埋め栓、キャップとして。材質(本体)シリコンゴム内容量1セット(4個)
注意
※M16、M20のみ中空形状になります。
※キャップを回しながら差し込むと奥まで挿入することができます。
※ねじ穴が浅い場合、キャップが浮いてしまう場合がございます。
※その際にはL寸をカットしてご使用ください。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法D(mm)
寸法D1(mm)
寸法T(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13923248FHCSB352.75.52
オープン
216
238(税込)
5日以内出荷
13923257FHCSW352.75.52
オープン
216
238(税込)
当日出荷
13923266FHCSB45.83.56.52
オープン
250
275(税込)
当日出荷
13923275FHCSW45.83.56.52
オープン
250
275(税込)
当日出荷
13923291FHCSB55.84.57.52.2
オープン
285
314(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月3日
13923300FHCSW55.84.57.52.2
オープン
285
314(税込)
5日以内出荷
13923309FHCSB675.58.52.1
オープン
354
389(税込)
6日以内出荷
13923318FHCSW675.58.52.1
オープン
354
389(税込)
5日以内出荷
13923327FHCSB857.3112
オープン
397
437(税込)
当日出荷
13923336FHCSW857.3112
オープン
397
437(税込)
5日以内出荷
13923345FHCSB109915.53.5
オープン
424
466(税込)
当日出荷
13923361FHCSW109915.53.5
オープン
424
466(税込)
5日以内出荷
13923370FHCSB121011194
オープン
454
499(税込)
当日出荷
13923379FHCSW121011194
オープン
454
499(税込)
5日以内出荷
13923388FHCSB16101522.54
オープン
507
558(税込)
当日出荷
13923397FHCSW16101522.54
オープン
507
558(税込)
当日出荷
13923406FHCSB201018263.5
オープン
557
613(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
13923415FHCSW201018263.5
オープン
557
613(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする