六角ボルト用キャップ

六角ボルト用キャップ - ラクテム六角ボルト用キャップ - ラクテム六角ボルト用キャップ - ラクテム六角ボルト用キャップ - ラクテム六角ボルト用キャップ - ラクテム六角ボルト用キャップ - ラクテム六角ボルト用キャップ - ラクテム六角ボルト用キャップ - ラクテム
(1件のレビュー)

六角ボルトの頭部に被せて保護するカバーキャップです。
安全面、また固定後の識別にも有効です。
M4~20まで、各サイズ2色よりお選びいただけます。

用途六角ボルト用の保護キャップとして。材質(本体)PE内容量1個
注意
※加工法上、特に大きいサイズは外観にフロー模様が目立つものがございます。
※JIS規格内で製作していますが、取付側の六角対辺寸法によっては緩い場合があります。
※緩い場合にはテープ等で調整しご使用ください。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法S(mm)
寸法D(mm)
寸法T(mm)
ねじサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13923431HBCPB479.55.5M4
オープン
47
52(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月11日
13923440HBCPG479.55.5M4
オープン
47
52(税込)
5日以内出荷
13923449HBCPB58116M5
オープン
47
52(税込)
5日以内出荷
13923458HBCPG58116M5
オープン
47
52(税込)
5日以内出荷
13923467HBCPB610138.5M6
オープン
48
53(税込)
当日出荷
13923476HBCPG610138.5M6
オープン
48
53(税込)
当日出荷
13923485HBCPB81316.510M8
オープン
48
53(税込)
当日出荷
13923501HBCPG81316.510M8
オープン
48
53(税込)
当日出荷
13923510HBCPB10172111M10
オープン
60
66(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月13日
13923519HBCPG10172111M10
オープン
60
66(税込)
当日出荷
13923528HBCPB12192312M12
オープン
70
77(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月13日
13923537HBCPG12192312M12
オープン
70
77(税込)
当日出荷
13923546HBCPB16242914M16
オープン
80
88(税込)
当日出荷
13923555HBCPG16242914M16
オープン
80
88(税込)
5日以内出荷
13923571HBCPB20303616M20
オープン
98
108(税込)
当日出荷
13923580HBCPG20303616M20
オープン
98
108(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 13923467
2025-10-13
用途: 自動車のメンテナンス
その他業種

ボンネットクッションゴム固定ナットの防錆目的で使用。路面状況の悪い道路を走っても精度が良いため外れることもない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする