曜日別特売

Doleアップル100%

Doleアップル100% - 雪印メグミルクDoleアップル100% - 雪印メグミルクDoleアップル100% - 雪印メグミルクDoleアップル100% - 雪印メグミルク

世界各地の旬の果実を使用しております。果汁率100%で満足感のある飲み応えが楽しめ果実が持つ本来の甘さをいただくことが出来自然なりんごの味が口の中に広がっていきます。酸味甘みのバランスの良いすっきりとしたなおいしさの100%ジュースです。子供様から大人の方に毎日継続してお飲みいただきたい商品です。

用途無菌充填の完全密封包装ですので直射日光を避けて常温でも保存できます。また冷蔵保存するとより一層おいしくお飲みいただけます。開封前によく振ってお飲みください。内容量(mL)200容器紙パック
注意
※直射日光を避けて常温でも保存ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
本数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13927807-1セット(200mL×6本)6
オープン
1,398
1,510(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13927816-1セット(200mL×12本)12
オープン
2,198
2,374(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13927825-1セット(200mL×18本)18
オープン
2,898
3,130(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソフトドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする