佐藤計量器製作所
フィルム型被覆K熱電対
・このセンサは、フィルム状のK熱電対を配管やタンクの表面に直接貼り付けたり、狭い隙間に挟み込むなどして表面温度を測定する事ができます。
コード長さ(m)
1
精度
クラス2
線径(Φ)
0.32
耐熱温度(℃)
200迄
素線の種類
K
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13932348
DJ-K-0.32-F7-1-MC
SK-1110(8014-03)/SK-1120(8014-04)/SK-L400T
先端フィルム部長さ×幅 :7×7
¥
15,300
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
21日以内出荷
返品不可
13932357
DJ-K-0.32-F50-1-MC
SK-1110(8014-03)/SK-1120(8014-04)/SK-L400T
先端フィルム部長さ×幅 :50×10
¥
15,300
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
21日以内出荷
返品不可
13932366
DJ-K-0.32-F100-1-MC
SK-1110(8014-03)/SK-1120(8014-04)/SK-L400T
先端フィルム部長さ×幅 :100×10
¥
15,300
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
21日以内出荷
返品不可
13932375
DJ-K-0.32-F7-1-1260
SK-1260 指示計のみ(8080-00)
先端フィルム部長さ×幅 :7×7
¥
15,300
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
21日以内出荷
返品不可
13932391
DJ-K-0.32-F50-1-1260
SK-1260 指示計のみ(8080-00)
先端フィルム部長さ×幅 :50×10
¥
15,300
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
21日以内出荷
返品不可
13932400
DJ-K-0.32-F100-1-1260
SK-1260 指示計のみ(8080-00)
先端フィルム部長さ×幅 :100×10
¥
15,300
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
21日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください