シンワ測定
ジョイント定規 ポリカ
スライド・ストップシステム:スムーズなスライドとガッチリな固定を両立しました。両面スベリ止ゴム付です。
軽くて丈夫:ポリカーボネート樹脂製のため、軽くて丈夫です。
材質
本体:ポリカーボネート樹脂 ガイド面:ステンレス スベリ止:ウレタンフォーム
内容量
1個
注意
※注意:壁用
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13931587
65058(20cm壁用)
200×47×7
35
¥
2,500
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
13931596
65059(30cm壁用)
300×47×7
54
¥
3,000
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
13931605
65060(45cm壁用)
450×47×7
83
¥
3,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください