曜日別特売

ジョイント定規 ポリカ

ジョイント定規 ポリカ - シンワ測定ジョイント定規 ポリカ - シンワ測定ジョイント定規 ポリカ - シンワ測定ジョイント定規 ポリカ - シンワ測定ジョイント定規 ポリカ - シンワ測定ジョイント定規 ポリカ - シンワ測定ジョイント定規 ポリカ - シンワ測定ジョイント定規 ポリカ - シンワ測定

軽くて丈夫:ポリカーボネート樹脂製のため、軽くて丈夫です。
ステンレス鋼付:大型の刃でも食い込まず、滑らかにカットできます。(床用)

材質本体:ポリカーボネート樹脂 ガイド面:ステンレス内容量1個
注意
※注意:床用
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1393162165045(60cm床用)600×72×13360
6,000
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
1393163065046(1m床用)1,000×72×13600
8,500
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする