レーザーロボ LEXIA-E VIVID 51グリーン

レーザーロボ LEXIA-E VIVID 51グリーン - シンワ測定レーザーロボ LEXIA-E VIVID 51グリーン - シンワ測定レーザーロボ LEXIA-E VIVID 51グリーン - シンワ測定レーザーロボ LEXIA-E VIVID 51グリーン - シンワ測定レーザーロボ LEXIA-E VIVID 51グリーン - シンワ測定レーザーロボ LEXIA-E VIVID 51グリーン - シンワ測定

屋外でも見える明るさ:業界最高クラスの明るさで、屋外でも視認できます(正面縦横のみ)。
電子水平センサー+モーター方式で、振動の多い現場でもラインが安定し、素早くライン決めふぁできます。
LEXIA-Eの特長を継承:照射ライン固定に便利な雲台付、外して充電できる着脱式バッテリー、濡れても安心な防塵・防水仕様
自動追尾回転台に対応:受光器をセットした位置に自動で縦ラインを合わせます。

付属品アルミケース、水平調整三脚アダプター、雲台、充電アダプター(USB Type-C)電源着脱式リチウムバッテリー光源可視半導体レーザー波長(nm)515~530(緑)、地墨ポイント645~655(赤)製品質量(g)1200制動方式電子水平センサー+モーター方式連続使用可能時間Hモード(中):約35H/フル照射モード(中):約8.5 H+Vモード(VIVID):約5.5H防塵防水性能IP54三脚取付ねじ5/8インチ鉛直点精度(mm)3mで±1出力(mW)5以下(クラス3R JIS C6802:2018)バッテリー容量(mAh)2600回転微調整範囲(°)360到達点距離精度(mm)縦・横ライン7.5mで±1内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ライン出射角(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1393156970899縦ライン約130/横ライン約120
239,500
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
6894743070899(校正証明:一般)縦ライン:130 / 横ライン:120
オープン
199,800
219,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする