HAKKO(白光)
はんだ吸取線 ウィック
素早くはんだを吸い始めるので、短時間で作業が完了!
修正回数が多い現場では、作業時間が大幅に短縮できます。
適合
試験範囲の50%未満にブレークスルー(IPC-TM-650)
タイプ
ノークリーン、フラックス:無洗浄タイプ
分類
フラックス:ROM1(IPC J-STD-004C)
含有量(%)
ハライド:0.18%
電圧印加方式
耐圧湿性試験:マイグレーション発生なし(JIS Z 3197)
絶縁抵抗
1×108Ω以上(JIS Z 3197)
銅板腐食
合格(JIS Z 3197)
内容量
1個
全8種類を絞り込む
長さ(m)
1.5
25
線幅(mm)
選択してください
1.5
2
2.5
3
5
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
長さ(m)
線幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13932111
FR101-1515-J
1.5
1.5
¥
300
¥
269
¥
296
(税込)
当日出荷
13932120
FR101-2015-J
1.5
2
¥
340
¥
309
¥
340
(税込)
当日出荷
13932129
FR101-2515-J
1.5
2.5
¥
360
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
13932138
FR101-3015-J
1.5
3
¥
390
¥
349
¥
384
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月17日
13932147
FR101-5015-J
1.5
5
¥
600
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
13932156
FR101-20250-J
25
2
¥
4,000
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13932165
FR101-25250-J
25
2.5
¥
4,300
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
13932181
FR101-30250-J
25
3
¥
4,900
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月18日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください