HAKKO(白光)
はんだ吸取線 ウィック
ハロゲンを含まないため、環境への負荷が少ない
フラックス残渣による腐食性が低く、長期的な信頼性が高い
タイプ
ノークリーン ハロゲンフリー、フラックス:無洗浄タイプ
分類
フラックス:ROM1(IPC J-STD-004C)
含有量(%)
ハライド:0%
電圧印加方式
耐圧湿性試験:マイグレーション発生なし(JIS Z 3197)
絶縁抵抗
1×108Ω以上(JIS Z 3197)
銅板腐食
合格(JIS Z 3197)
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
長さ(m)
線幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13932190
FR551-1515-J
ブレークスルーなし(IPC-TM-650)
1.5
1.5
¥
300
¥
269
¥
296
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13932199
FR551-2015-J
ブレークスルーなし(IPC-TM-650)
1.5
2
¥
340
¥
309
¥
340
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月17日
13932208
FR551-2515-J
銅鏡腐食:ブレークスルーなし(IPC-TM-650)
1.5
2.5
¥
360
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
13932217
FR551-3015-J
銅鏡腐食:ブレークスルーなし(IPC-TM-650)
1.5
3
¥
390
¥
349
¥
384
(税込)
当日出荷
13932226
FR551-5015-J
銅鏡腐食:ブレークスルーなし(IPC-TM-650)
1.5
5
¥
600
¥
539
¥
593
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13932235
FR551-20250-J
銅鏡腐食:ブレークスルーなし(IPC-TM-650)
25
2
¥
4,000
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13932251
FR551-25250-J
銅鏡腐食:ブレークスルーなし(IPC-TM-650)
25
2.5
¥
4,300
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13932260
FR551-30250-J
銅鏡腐食:ブレークスルーなし(IPC-TM-650)
25
3
¥
4,900
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください