曜日別特売

ケガキゲージ 普通型

ケガキゲージ 普通型 - 松井精密ケガキゲージ 普通型 - 松井精密ケガキゲージ 普通型 - 松井精密ケガキゲージ 普通型 - 松井精密

片手で幅を計りながら、もう片方の手で墨付けができる、画期的な工具です。
軽く持ち運び自由。固定が必要なハイトゲージとは異なり、製品を機械に取り付けたまま計測できます。
基本機能を充実させた定番商品です。

最小読取値(mm)0.05内容量1個
注意
※ケガキ針は別売となります。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲(mm)
最大測定長(mm)
器差(mm)
先端幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13931341K-100~100100±0.04(主尺)91
16,000
14,980
16,478(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月中旬
13931350K-150~150150±0.04(主尺)91
16,000
14,980
16,478(税込)
当日出荷
13931359K-200~200200±0.04(主尺)91
18,200
17,980
19,778(税込)
当日出荷
13931368K-300~300300±0.05(主尺)91
20,400
19,980
21,978(税込)
当日出荷
13931377K-600~600600±0.07(主尺)118
58,300
55,980
61,578(税込)
8日以内出荷
13931386K-1000~10001000±0.09(主尺)148
96,800
93,980
103,378(税込)
40日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする