柏田製作所
牛クレスト手甲マジック
国産なめし革使用しております。
材質
表:国産牛床革/裏:綿パイル
入数(双)
1
全長(cm)
17
袖口仕様
マジック
内容量
1双
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
手首周り(cm)
上腕周り(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13928410
891W
ホワイト
M
21
30
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
13928419
891W
ホワイト
L
23
32
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
13928428
891W
ホワイト
LL
25
34
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
9日以内出荷
13928437
891Y
イエロー
M
21
30
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
13928446
891Y
イエロー
L
23
32
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
13928455
891Y
イエロー
LL
25
34
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
13日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください