サンダル

サンダル - リゲッタサンダル - リゲッタサンダル - リゲッタサンダル - リゲッタサンダル - リゲッタサンダル - リゲッタサンダル - リゲッタサンダル - リゲッタ

リゲッタカヌーのインパクト大なフラッグシップモデルサンダル"ビッグフット"見た目以上にその履き心地にビックリされる方が多いこの商品。
分厚いソールが重たそうに見えますが、実際履いてみると軽く感じとてもスイスイ歩けるんです!!足裏にフィットするインソールがとっても心地良いので、一度履くとやめられない!自信を持ってお届けする大阪製のビックフットサンダル。
ぜひ一度履いてみて、素晴らしさを知っていただきたいです!!

材質合成皮革/合成底(ポリウレタン)ヒール(cm)3.5靴タイプサンダルストーム(cm)3内容量1足
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
サイズ(cm)
甲幅(cm)
底幅(cm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13930659CJBF-5138S39024~2514.49.2
7,980
8,778(税込)
5日以内出荷
13930668CJBF-5138M42025.5~26.514.99.4
7,980
8,778(税込)
5日以内出荷
13930677CJBF-5138L45027~2815.49.6
7,980
8,778(税込)
5日以内出荷
13930686CJBF-5138LL48028.5~2915.99.8
7,980
8,778(税込)
5日以内出荷
13930695CJBF-5138S39024~2514.49.2
7,980
8,778(税込)
4日以内出荷
13930711CJBF-5138M42025.5~26.514.99.4
7,980
8,778(税込)
5日以内出荷
13930720CJBF-5138L45027~2815.49.6
7,980
8,778(税込)
5日以内出荷
13930729CJBF-5138LL48028.5~2915.99.8
7,980
8,778(税込)
5日以内出荷
13930738CJBF-5138S39024~2514.49.2
7,980
8,778(税込)
5日以内出荷
13930747CJBF-5138M42025.5~26.514.99.4
7,980
8,778(税込)
5日以内出荷
13930756CJBF-5138L45027~2815.49.6
7,980
8,778(税込)
5日以内出荷
13930765CJBF-5138LL48028.5~2915.99.8
7,980
8,778(税込)
5日以内出荷
13930781CJBF-5138S39024~2514.49.2
7,980
8,778(税込)
5日以内出荷
13930790CJBF-5138M42025.5~26.514.99.4
7,980
8,778(税込)
4日以内出荷
13930799CJBF-5138L45027~2815.49.6
7,980
8,778(税込)
5日以内出荷
13930808CJBF-5138LL48028.5~2915.99.8
7,980
8,778(税込)
5日以内出荷
13930817CJBF-5137S39024~2514.49.2
7,980
8,778(税込)
5日以内出荷
13930826CJBF-5137M42025.5~26.514.99.4
7,980
8,778(税込)
5日以内出荷
13930835CJBF-5137L45027~2815.49.6
7,980
8,778(税込)
5日以内出荷
13930851CJBF-5137LL48028.5~2915.99.8
7,980
8,778(税込)
5日以内出荷
13930860CJBF-5137S39024~2514.49.2
7,980
8,778(税込)
5日以内出荷
13930869CJBF-5137M42025.5~26.514.99.4
7,980
8,778(税込)
5日以内出荷
13930878CJBF-5137L45027~2815.49.6
7,980
8,778(税込)
5日以内出荷
13930887CJBF-5137LL48028.5~2915.99.8
7,980
8,778(税込)
5日以内出荷
13930896CJBF-5137S39024~2514.49.2
7,980
8,778(税込)
5日以内出荷
13930905CJBF-5137M42025.5~26.514.99.4
7,980
8,778(税込)
5日以内出荷
13930921CJBF-5137L45027~2815.49.6
7,980
8,778(税込)
5日以内出荷
13930930CJBF-5137LL48028.5~2915.99.8
7,980
8,778(税込)
5日以内出荷
13930939CJBF-5137S39024~2514.49.2
7,980
8,778(税込)
5日以内出荷
13930948CJBF-5137M42025.5~26.514.99.4
7,980
8,778(税込)
5日以内出荷
13930957CJBF-5137L45027~2815.49.6
7,980
8,778(税込)
5日以内出荷
13930966CJBF-5137LL48028.5~2915.99.8
7,980
8,778(税込)
5日以内出荷
13930975CJBF-5137S39024~2514.49.2
7,980
8,778(税込)
5日以内出荷
13930991CJBF-5137M42025.5~26.514.99.4
7,980
8,778(税込)
5日以内出荷
13931000CJBF-5137L45027~2815.49.6
7,980
8,778(税込)
5日以内出荷
13931009CJBF-5137LL48028.5~2915.99.8
7,980
8,778(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする