曜日別特売

サンダル

サンダル - リゲッタサンダル - リゲッタサンダル - リゲッタサンダル - リゲッタサンダル - リゲッタサンダル - リゲッタサンダル - リゲッタサンダル - リゲッタ

手を使わずスッと履けるハンズフリーシューズ【スットオン】にスリッポンタイプが登場!妊婦さんやシニアの方、手が離せない時にも楽に履ける便利なシリーズです。
『2つあって、まんまるくて、柔らかい』をテーマにしたツヴォルは2つのボールをポイントに歩きやすい設計。
ソール裏の<サポートボール>で着地の衝撃を吸収し蹴りだしをサポートし足がスイスイ前に進みます。
さらに底裏はゴム素材を使用しているので滑りにくい仕様。
丸いつま先に、細い丸紐が可愛いデザインです♪

材質合成皮革/底:TPR(サーモプラスチックラバー)グレーヒール(cm)2.5靴タイプサンダルストーム(cm)2内容量1足
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
サイズ(cm)
足囲
甲幅(cm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13931018TB-502S21022~22.521.5cm13.5
7,255
7,981(税込)
5日以内出荷
13931027TB-502M22023~23.522.2cm14
7,255
7,981(税込)
5日以内出荷
13931036TB-502L23024~24.522.9cm14.5
7,255
7,981(税込)
5日以内出荷
13931045TB-502LL24025~25.523.6cm15
7,255
7,981(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする