曜日別特売

パンプス

パンプス - リゲッタパンプス - リゲッタパンプス - リゲッタパンプス - リゲッタパンプス - リゲッタパンプス - リゲッタパンプス - リゲッタパンプス - リゲッタ

手を使わずスッと履けるハンズフリーシューズ【スットオン】にスリッポンタイプが登場!妊婦さんやシニアの方、手が離せない時にも楽に履ける便利なシリーズです。
『2つあって、まんまるくて、柔らかい』をテーマにしたツヴォルは2つのボールをポイントに歩きやすい設計。
ソール裏の<サポートボール>で着地の衝撃を吸収し蹴りだしをサポートし足がスイスイ前に進みます。
さらに底裏はゴム素材を使用しているので滑りにくい仕様。
丸いつま先に、細い丸紐が可愛いデザインです♪

材質合成皮革/底:TPR(サーモプラスチックラバー)ヒール(cm)2.5靴タイプパンプスストーム(cm)2内容量1足
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
サイズ(cm)
足囲
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13931061TB-502ブラックS21022~22.521.5cm
7,255
7,981(税込)
5日以内出荷
13931070TB-502ブラックM22023~23.522.2cm
7,255
7,981(税込)
5日以内出荷
13931079TB-502ブラックL23024~24.522.9cm
7,255
7,981(税込)
5日以内出荷
13931088TB-502ブラックLL24025~25.523.6cm
7,255
7,981(税込)
5日以内出荷
13931097TB-502ブラウンS21022~22.521.5cm
7,255
7,981(税込)
5日以内出荷
13931106TB-502ブラウンM22023~23.522.2cm
7,255
7,981(税込)
5日以内出荷
13931115TB-502ブラウンL23024~24.522.9cm
7,255
7,981(税込)
5日以内出荷
13931131TB-502ブラウンLL24025~25.523.6cm
7,255
7,981(税込)
5日以内出荷
13931140TB-502マスタードS21022~22.521.5cm
7,255
7,981(税込)
5日以内出荷
13931149TB-502マスタードM22023~23.522.2cm
7,255
7,981(税込)
5日以内出荷
13931158TB-502マスタードL23024~24.522.9cm
7,255
7,981(税込)
5日以内出荷
13931167TB-502マスタードLL24025~25.523.6cm
7,255
7,981(税込)
5日以内出荷
13931176TB-502ブラック×ブラックS21022~22.521.5cm
7,255
7,981(税込)
5日以内出荷
13931185TB-502ブラック×ブラックM22023~23.522.2cm
7,255
7,981(税込)
5日以内出荷
13931201TB-502ブラック×ブラックL23024~24.522.9cm
7,255
7,981(税込)
5日以内出荷
13931210TB-502ブラック×ブラックLL24025~25.523.6cm
7,255
7,981(税込)
5日以内出荷
13931219TB-502グレーブルーS21022~22.521.5cm
7,255
7,981(税込)
5日以内出荷
13931228TB-502グレーブルーM22023~23.522.2cm
7,255
7,981(税込)
5日以内出荷
13931237TB-502グレーブルーL23024~24.522.9cm
7,255
7,981(税込)
5日以内出荷
13931246TB-502グレーブルーLL24025~25.523.6cm
7,255
7,981(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする