テラモト
スーパーダスピット(ソフト)7mm厚
ソフトな踏み心地で素足にやさしく、特殊な曲線構造で耐久性もあります。
用途
屋外マット、屋上、プールなど
材質
塩化ビニール
厚さ(mm)
厚さ:約7
質量(kg)
約23
タイプ
ふちなし
長さ(m)
6
幅(cm)
90
内容量
1枚
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13936548
MR-133-255-1
緑
¥
168,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13936557
MR-133-255-5
灰
¥
168,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770