テラモト
TYグリーン USH40L
ハイクラス人工芝で高いクッションを持つリアル人工芝です。
用途
ベランダ、屋上、店舗、建築、工事現場の通路
材質
表面:ポリエチレンモノフィラメント(ニット糸)、扁平原着糸(2色)、基布:ポリプロピレンクロス(2重)、裏面:ポリウレタンコーティング
長さ(m)
10
幅(cm)
200
パイル長(mm)
40
内容量
1本
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13936539
MR-010-130-0
¥
320,000
¥
319,800
¥
351,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません