曜日別特売

モノシュート傘立

モノシュート傘立 - テラモトモノシュート傘立 - テラモトモノシュート傘立 - テラモトモノシュート傘立 - テラモトモノシュート傘立 - テラモトモノシュート傘立 - テラモトモノシュート傘立 - テラモトモノシュート傘立 - テラモト

側面をホワイト塗装に仕上げたシンプルなデザイン。ワンランク上の空間を演出します。

用途工場や事務所の玄関、エントランス用の傘立て材質【本体】スチールに粉体塗装【シュート・受皿】ポリプロピレン(再生樹脂)グリーン購入法適合内容量1個
取扱説明書:(0.24MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
収納本数(本)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13936417UB-290-024-8約7694×251×42524
30,000
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
13936426UB-290-036-8約9.6735×350×42536
38,000
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
13936435UB-290-048-8約11.3974×350×42548
45,000
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥700/税込¥770
北海道地方数量1につき¥700/税込¥770
沖縄地方数量1につき¥700/税込¥770
離島数量1につき¥700/税込¥770
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする