テラモト
BMパイプブラシ
小便器の排水口清掃に最適なトイレブラシです。
用途
トイレ、小便器、排水口など
材質
柄:ポリプロピレン、毛:PBT
全長(mm)
約336
質量(g)
約63
規格
トイレ用
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13936609
CE-488-100-0
¥
860
¥
859
¥
945
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください