テラモト
BMキャリーⅡ
屋内外どちらでも使える、コンパクトなメンテナンスカートです。(キャリータイプ)屋外使用時はゴミ袋をセット可能。
用途
清掃用品・ビルメンカート、メンテナンスカート、コンパクトキャリー
材質
本体フレーム:スチールパイプにクロームメッキ、袋:ポリエステル(再生PET)
質量(kg)
約4.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
590×343×900
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
取扱説明書:
(0.78MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13936661
DS-233-302-3
¥
60,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770