曜日別特売

ロールボックスパレット(折りたたみカゴ車)

ロールボックスパレット(折りたたみカゴ車) - テラモトロールボックスパレット(折りたたみカゴ車) - テラモトロールボックスパレット(折りたたみカゴ車) - テラモトロールボックスパレット(折りたたみカゴ車) - テラモトロールボックスパレット(折りたたみカゴ車) - テラモト

物流やバックヤードで荷役・運搬・保管を1台でこなすカゴ台車です。

用途かご台車、運搬用途に積載荷重(kg)約500内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
質量(kg)
規格
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13936381OT-561-305-0本体:スチールに粉体塗装、底板:ポリエチレン約50RC-P-5C 底板樹脂仕様外寸:約1100×800×1700、内寸:約1040×740×1450
67,000
66,980
73,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13936390OT-561-315-0スチールに粉体塗装約61KB-5C 観音扉仕様外寸:約1100×800×1700、内寸:約1040×740×1470
80,000
79,980
87,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13936408OT-561-351-0スチールに粉体塗装約54RC-5C外寸:約1100×800×1700、内寸:約1040×740×1470
60,000
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥700/税込¥770
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥12,000/税込¥13,200
離島数量1につき¥12,000/税込¥13,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カゴ台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする