ナカバヤシ
木製写真額
シンプルな形状の写真額はリビングにも子供部屋にも相性良し。写真が映えるマット付き写真サイズに合わせて選べます。
用途
シンプルな写真額。モノトーンスタイルや北欧モダンなど、様々なデザインと相性が良いフレームです。
材質
樹脂製ハネトンボ、透明板:ガラス(2.0mm厚)
材質(フレーム)
木製(木端材)(フィルム貼)
内容量
1枚
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
色
質量(g)
外形寸法(mm)
規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13941536
F-SW-111-N
収納用紙寸法:164×215、フレーム窓寸法:157×208、マット窓寸法:115×166
ナチュラル
385
フレーム:184×235×19
2L判
¥
1,950
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13941545
F-SW-111-W
収納用紙寸法:164×215、フレーム窓寸法:157×208、マット窓寸法:115×166
ホワイト
385
フレーム:184×235×19
2L判
¥
1,950
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13941561
F-SW-111-D
収納用紙寸法:164×215、フレーム窓寸法:157×208、マット窓寸法:115×166
ブラック
385
フレーム:184×235×19
2L判
¥
1,950
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13941570
F-SW-112-N
収納用紙寸法:237×287、フレーム窓寸法:230×280、マット窓寸法:181×231
ナチュラル
685
フレーム:257×307×19
六ツ切判
¥
2,640
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13941579
F-SW-112-W
収納用紙寸法:237×287、フレーム窓寸法:230×280、マット窓寸法:181×231
ホワイト
685
フレーム:257×307×19
六ツ切判
¥
2,640
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13941588
F-SW-112-D
収納用紙寸法:237×287、フレーム窓寸法:230×280、マット窓寸法:181×231
ブラック
685
フレーム:257×307×19
六ツ切判
¥
2,640
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13941597
F-SW-113-N
収納用紙寸法:237×340、フレーム窓寸法:230×333、マット窓寸法:181×283
ナチュラル
810
フレーム:257×360×19
W六ツ切判
¥
3,060
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13941606
F-SW-113-W
収納用紙寸法:237×340、フレーム窓寸法:230×333、マット窓寸法:181×283
ホワイト
810
フレーム:257×360×19
W六ツ切判
¥
3,060
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13941615
F-SW-113-D
収納用紙寸法:237×340、フレーム窓寸法:230×333、マット窓寸法:181×283
ブラック
810
フレーム:257×360×19
W六ツ切判
¥
3,060
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13941631
F-SW-114-N
収納用紙寸法:250×327、フレーム窓寸法:243×320、マット窓寸法:193×270
ナチュラル
820
フレーム:270×347×19
A4判
¥
3,160
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13941640
F-SW-114-W
収納用紙寸法:250×327、フレーム窓寸法:243×320、マット窓寸法:193×270
ホワイト
820
フレーム:270×347×19
A4判
¥
3,160
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13941649
F-SW-114-D
収納用紙寸法:250×327、フレーム窓寸法:243×320、マット窓寸法:193×270
ブラック
820
フレーム:270×347×19
A4判
¥
3,160
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13941658
F-SW-115-N
収納用紙寸法:313×364、フレーム窓寸法:306×357、マット窓寸法:239×289
ナチュラル
1085
フレーム:333×384×19
四ツ切判
¥
3,270
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13941667
F-SW-115-W
収納用紙寸法:313×364、フレーム窓寸法:306×357、マット窓寸法:239×289
ホワイト
1085
フレーム:333×384×19
四ツ切判
¥
3,270
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13941676
F-SW-115-D
収納用紙寸法:313×364、フレーム窓寸法:306×357、マット窓寸法:239×289
ブラック
1085
フレーム:333×384×19
四ツ切判
¥
3,270
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13941685
F-SW-116-N
収納用紙寸法:313×419、フレーム窓寸法:306×412、マット窓寸法:239×350
ナチュラル
1245
フレーム:333×439×19
W四ツ切判
¥
3,880
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13941701
F-SW-116-W
収納用紙寸法:313×419、フレーム窓寸法:306×412、マット窓寸法:239×350
ホワイト
1245
フレーム:333×439×19
W四ツ切判
¥
3,880
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13941710
F-SW-116-D
収納用紙寸法:313×419、フレーム窓寸法:306×412、マット窓寸法:239×350
ブラック
1245
フレーム:333×439×19
W四ツ切判
¥
3,880
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13941719
F-SW-117-N
収納用紙寸法:396×489、フレーム窓寸法:389×482、マット窓寸法:287×410
ナチュラル
1805
フレーム:416×509×19
A3
¥
5,240
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13941728
F-SW-117-W
収納用紙寸法:396×489、フレーム窓寸法:389×482、マット窓寸法:287×410
ホワイト
1805
フレーム:416×509×19
A3
¥
5,240
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13941737
F-SW-117-D
収納用紙寸法:396×489、フレーム窓寸法:389×482、マット窓寸法:287×410
ブラック
1805
フレーム:416×509×19
A3
¥
5,240
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください