ナカバヤシ
樹脂製写真額
写真サイズに合わせて選べます。(計7種類)
写真が映えるマット付き
軽量で扱いやすい。
用途
アルミ調のシルバーやブラック仕様の樹脂製フレーム。軽量で扱いが容易です。
材質
透明板:PET(0.4mm厚)
材質(フレーム)
樹脂製(PS)(フィルム貼)
内容量
1枚
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
色
質量(g)
規格
外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13941387
F-SP-107-SV
収納用紙寸法:164 × 215、フレーム窓寸法:156 × 207、マット窓寸法:115 × 166
シルバー
215
2L判
フレーム:196×247×15.5
¥
1,400
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13941396
F-SP-107-D
収納用紙寸法:164 × 215、フレーム窓寸法:156 × 207、マット窓寸法:115 × 166
ブラック
215
2L判
フレーム:196×247×15.5
¥
1,400
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13941405
F-SP-108-SV
収納用紙寸法:237 × 287、フレーム窓寸法:229 × 279、マット窓寸法:181 × 231
シルバー
350
六ツ切判
フレーム:269×319×15.5
¥
1,650
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13941421
F-SP-108-D
収納用紙寸法:237 × 287、フレーム窓寸法:229 × 279、マット窓寸法:181 × 231
ブラック
350
六ツ切判
フレーム:269×319×15.5
¥
1,650
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13941430
F-SP-109-SV
収納用紙寸法:237 × 340、フレーム窓寸法:229 × 332、マット窓寸法:181 × 283
シルバー
405
W六ツ切判
フレーム:269×372×15.5
¥
1,850
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13941439
F-SP-109-D
収納用紙寸法:237 × 340、フレーム窓寸法:229 × 332、マット窓寸法:181 × 283
ブラック
405
W六ツ切判
フレーム:269×372×15.5
¥
1,850
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13941448
F-SP-110-SV
収納用紙寸法:250 × 327、フレーム窓寸法:242 × 319、マット窓寸法:193 × 270
シルバー
405
A4判
フレーム:282×359×15.5
¥
1,850
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13941457
F-SP-110-D
収納用紙寸法:250 × 327、フレーム窓寸法:242 × 319、マット窓寸法:193 × 270
ブラック
405
A4判
フレーム:282×359×15.5
¥
1,850
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13941466
F-SP-111-SV
収納用紙寸法:313 × 364、フレーム窓寸法:305 × 356、マット窓寸法:239 × 289
シルバー
535
四ツ切判
フレーム:345×396×15.5
¥
2,350
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13941475
F-SP-111-D
収納用紙寸法:313 × 364、フレーム窓寸法:305 × 356、マット窓寸法:239 × 289
ブラック
535
四ツ切判
フレーム:345×396×15.5
¥
2,350
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13941491
F-SP-112-SV
収納用紙寸法:313 × 419、フレーム窓寸法:305 × 411、マット窓寸法:239 × 350
シルバー
585
W四ツ切判
フレーム:345×451×15.5
¥
2,700
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13941500
F-SP-112-D
収納用紙寸法:313 × 419、フレーム窓寸法:305 × 411、マット窓寸法:239 × 350
ブラック
585
W四ツ切判
フレーム:345×451×15.5
¥
2,700
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13941509
F-SP-113-SV
収納用紙寸法:396 × 489、フレーム窓寸法:388 × 481、マット窓寸法:287 × 410
シルバー
830
A3判
フレーム:428×521×15.5
¥
3,250
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13941518
F-SP-113-D
収納用紙寸法:396 × 489、フレーム窓寸法:388 × 481、マット窓寸法:287 × 410
ブラック
830
A3判
フレーム:428×521×15.5
¥
3,250
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください