曜日別特売

胴ベルト型墜落制止用器具2丁掛け

胴ベルト型墜落制止用器具2丁掛け - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具2丁掛け - ツヨロン(藤井電工)

ランヤードはロック機構なし、織ロープ長さ任意調節タイプ。
補助ロープはロック機構内蔵し最短距離で停止するSRリトラ

仕様補助ランヤード:SRリトラサイズM種類巻取式ベルト色バックルスライドバックル最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1200RoHS指令(10物質対応)対応ロック機構内容量1個
関連資料:(2.38MB)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
フック
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13943530-1790FS-93
24,500
19,980
21,978(税込)
当日出荷
13943539-1960FS-99
22,400
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする