アスベル
Nポゼ 水切りセット スリム(大) グリーン
シンプルな水切りバスケット。プラスチック製なので食器あたりが優しく、軽くて扱いやすい。
材質
本体・カゴ・箸立てパーツ・包丁置きパーツ=PP
幅(mm)
305
色
グリーン
高さ(mm)
155
奥行(mm)
480
段数
1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13933748
-
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください